LEESON 191561.00 Washdown Motor, 1 1/2 hp, 3 Phase, 1750 Rpm | CH6HZP 48ZH86

LEESON 191561.00 Washdown Motor, 1 1/2 hp, 3 Phase, 1750 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6HZP Μοντέλο: 191561.00Cross Ref: 48ZH86

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,482.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.6.5 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5 7 / 8 "
ΚύκλοςΣυνεχής
φινίρισμαΗμιτελής
κορνίζα56HC
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλήρες φορτίο4.8-4.4 / 2.2A
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA PremiumR
HP1
Hz50 / 60 Hz
Μήκος λιγότερο άξονας11 7 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραΠλύση
Σχεδιασμός κινητήρα3 φάση
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCCW, CW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
RPM πινακίδας1750
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση86.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος13 3 / 4 "
Φάση3
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2 1 / 16 "
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση208-230/460V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.6
Ύψος πλοίου (cm)24.82
Μήκος πλοίου (cm)42.6
Πλάτος πλοίου (cm)29.92
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.ΠερίφραξηκορνίζαΘερμική προστασία κινητήραRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςσυσκευασίαΤιμή
LEESON 191201.00 C6T17NK29A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2TLU 48ZH62 / C6T17NK29A 191201.0040ΔΕΔ56 C-----€1,143.56
LEESON 191414.00 C6T11NK4A Motor Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2TMH 48ZH65 / C6T11NK4A 191414.0040ΔΕΔ56C----B€1,094.81
LEESON 191415.00 C6T17NK5A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TMK 48ZH68 / C6T17NK5A 191415.0040ΔΕΔ56C----B€1,565.12
LEESON 191417.00 C6T11NK6A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2TMM 48ZH83 / C6T11NK6A 191417.0040TEFC56HC----B€1,623.16
LEESON 191486.00 Washdown Motor, 1 hp, 3 Phase, 3450 Rpm, 208-230/460VAC | AJ2TNE C143T34WK10A / 60PV05 191486.0040 μοίρες φάTEFC143TCΧειροκίνητο345080%13 5 / 8 "B€2,282.95
LEESON 191487.00 C143T17WK14A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2TNF 48ZH81 / C143T17WK14A 191487.0040TEFC143TC----B€1,521.33
LEESON 191488.00 Washdown Motor, 1 1/2 hp, 3 Phase, 3510 Rpm | AJ2TNG C143T34WK12A / 60PV41 191488.0040 μοίρες φάTEFC143TCΧειροκίνητο351084%13 5 / 8 "B€2,167.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 191561.00 Washdown Motor, 1 1/2 hp, 3 Phase, 1750 Rpm
€1,482.68 /μονάδα