LEESON 191414.00 C6T11NK4A Motor Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2TMH 48ZH65 / C6T11NK4A

LEESON 191414.00 C6T11NK4A κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2TMH Μοντέλο: 191414.00Cross Ref: 48ZH65 / C6T11NK4A

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€993.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΚώδικαςK
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο2.1-2 / 1
HP1 / 2 / 1 / 3
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW,37 / 0.25
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος59
ΠεριστροφήREV
RPM1200 / 1000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
ΧαρακτηριστικάTN
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.345

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 80
    • Ρουλεμάν OPE: 6205
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Τύλιγμα: QT6363
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
    • S. F Amps: 2.2-2.1 / 1.05

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.ΠερίφραξηκορνίζαΘερμική προστασία κινητήραRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςσυσκευασίαΤιμή
LEESON 191201.00 C6T17NK29A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2TLU 48ZH62 / C6T17NK29A 191201.0040ΔΕΔ56 C-----€967.16
LEESON 191415.00 C6T17NK5A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TMK 48ZH68 / C6T17NK5A 191415.0040ΔΕΔ56C----B€1,323.68
LEESON 191417.00 C6T11NK6A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2TMM 48ZH83 / C6T11NK6A 191417.0040TEFC56HC----B€1,372.77
LEESON 191486.00 Washdown Motor, 1 hp, 3 Phase, 3450 Rpm, 208-230/460VAC | AJ2TNE C143T34WK10A / 60PV05 191486.0040 μοίρες φάTEFC143TCΧειροκίνητο345080%13 5 / 8 "B€2,070.78
LEESON 191487.00 C143T17WK14A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2TNF 48ZH81 / C143T17WK14A 191487.0040TEFC143TC----B€1,379.95
LEESON 191488.00 Washdown Motor, 1 1/2 hp, 3 Phase, 3510 Rpm | AJ2TNG C143T34WK12A / 60PV41 191488.0040 μοίρες φάTEFC143TCΧειροκίνητο351084%13 5 / 8 "B€1,965.72
LEESON 191489.00 C145T17WK35 A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2TNH 48ZH85 / C145T17WK35 Α 191489.0040TEFC145TC----B€1,432.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 191414.00 C6T11NK4A κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz
€993.06 /μονάδα