LEESON 171779.60 C284T17FW1A Κινητήρας βαρέως τύπου 50-60 Hertz | AJ2TKN C284T17FW1A

LEESON 171779.60 C284T17FW1A Κινητήρας βαρέως τύπου 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2TKN Μοντέλο: 171779.60Cross Ref: C284T17FW1A

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,886.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣοβαρός κινητήρας
ΚώδικαςH
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα284T
Πλήρες φορτίο66-59 / 29.5
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνΤΜΗΜΑ 2
HP25 / 20
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW18.7 / 14.9
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαN
Φάση3
Συντελεστής ισχύος85 / 80.8
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 206.55

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 75%: 94.1
    • Ρουλεμάν OPE: 6309
    • Αριθμός CC: CC005A
    • Ρουλεμάν PE: 6311
    • Πινακίδα: 93458-F-LN-FHKLR-ABB
    • Τύλιγμα: T14504005
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΠΡΑΣΙΝΟ (EPOXY)
    • S. F Amps: 76-68 / 34
    • Απόδοση 100%: 93.6 / 93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 171779.60 C284T17FW1A Κινητήρας βαρέως τύπου 50-60 Hertz
€3,886.91 /μονάδα