LEESON 141312.00 C213T8FB4A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2TCG C213T8FB4A

LEESON 141312.00 C213T8FB4A Κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2TCG Μοντέλο: 141312.00Cross Ref: C213T8FB4A

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,262.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςL
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα213T
Πλήρες φορτίο7.6-8 / 4
HP2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.49
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαF
Φάση3
Συντελεστής ισχύος56
ΠεριστροφήREV
RPM900
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.25
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)56.36
Πλάτος πλοίου (cm)41.91

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά Leeson - G140516.00 / C213T8FB3A
    • Απόδοση 100%: 86.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6206
    • Αριθμός CC: CC005A
    • Ρουλεμάν PE: 6307
    • Πινακίδα: A-92005-162
    • Τύλιγμα: 215838
    • ΟΜΑΔΑ: 6
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)
    • S. F Amps: 7.95-8.4 / 4.2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοkWΣυνέλευσηΥπηρεσίεςΛίπανσηΘερμική προστασία κινητήρασυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςRPMΤιμή
LEESON 100905.00 C4T34FB2D Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00. 37LO100905-Polyrex EM-B693600€446.72
LEESON 100961.00 C4T17FB4C Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PKA C4T17FB4C 100961.00. 37LO100961BMULTEMP SRL-B621800€531.66
LEESON 101647.00 C4T17FB10C Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-B61.11800€453.45
LEESON 103020.00 C4T17FH13A Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2PQT C4T17FH13A 103020.00. 37LO103020-ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ7ΑΜ035Α5B69 / 74.71800 / 1500€643.50
LEESON 114618.00 C6T8FB11C Μοτέρ γενικής χρήσης | AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00. 37-BPolyrex EM-B48.2900€1,048.67
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Μηχανή γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 1500€674.05
LEESON 116757.00 C6T17FB151B Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 141312.00 C213T8FB4A Κινητήρας γενικής χρήσης
€2,262.94 /μονάδα