LEESON 140833.00 C215T17FK19A Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TBE C215T17FK19A

LEESON 140833.00 C215T17FK19A κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2TBE Μοντέλο: 140833.00Cross Ref: C215T17FK19A

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,979.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Συνέλευση210-010.01
ΚώδικαςH
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα215TC
Πλήρες φορτίο26.8 / 13.4
HP10
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW7.5
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος77 / 79
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1 3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 81.9
Ύψος πλοίου (cm)36.2
Μήκος πλοίου (cm)57.48
Πλάτος πλοίου (cm)40.97

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 91.7
    • Ρουλεμάν OPE: 6206
    • Ρουλεμάν PE: 6207
    • Πινακίδα: 081299
    • Τύλιγμα: T9497
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amps: 32.4 / 16.2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΠλήρες φορτίοHzΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΠεριστροφήRPMΧαρακτηριστικάΤιμή
LEESON 140705.00 P215K17FK5B Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2TAA P215K17FK5B 140705.002304060195ΕΠΙΛΟΓΗ CCW1800KF€2,703.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 140833.00 C215T17FK19A κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz
€1,979.06 /μονάδα