LEESON 140705.00 P215K17FK5B Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2TAA P215K17FK5B

LEESON 140705.00 P215K17FK5B Μοτέρ γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2TAA Μοντέλο: 140705.00Cross Ref: P215K17FK5B

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,703.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
ΚώδικαςG
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα215TC
Πλήρες φορτίο40
HP10
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW7.5
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραLED965
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος95
ΑπάτηΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1 3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάKF
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 69.75
Ύψος πλοίου (cm)36.2
Μήκος πλοίου (cm)57.48
Πλάτος πλοίου (cm)40.97

Λεπτομέρειες:

    • S. F Amps: 45
    • Απόδοση 100%: 86.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6206
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6207
    • Πινακίδα: 081305.02
    • Τύλιγμα: K9425
    • ΟΜΑΔΑ: 2
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (EPOXY)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΠλήρες φορτίοHzΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΠεριστροφήRPMΧαρακτηριστικάΤιμή
LEESON 140833.00 C215T17FK19A Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TBE C215T17FK19A 140833.00230 / 46026.8 / 13.450/60377 / 79REV1800 / 1500TF€1,979.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 140705.00 P215K17FK5B Μοτέρ γενικής χρήσης
€2,703.94 /μονάδα