LEESON 140826.00 C213T17WK10A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2TAY 48ZH97 / C213T17WK10A

LEESON 140826.00 C213T17WK10A κινητήρας πλύσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2TAY Μοντέλο: 140826.00Cross Ref: 48ZH97 / C213T17WK10A

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,965.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Συνέλευση210-024-01
ΚώδικαςJ
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα213TC
Πλήρες φορτίο21.6 / 10.8
HP7 1/2 / 5
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW5.6 / 3.7
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος72 / 62
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1 3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 77.85
Ύψος πλοίου (cm)36.2
Μήκος πλοίου (cm)57.48
Πλάτος πλοίου (cm)40.97

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 6207
    • Αριθμός CC: CC005A
    • Ρουλεμάν PE: 6209
    • Πινακίδα: 081119
    • Τύλιγμα: T9495
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • S. F Amps: 25.2 / 12.6
    • Απόδοση 100%: 91.7 / 89.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονωτική κατηγορίαΣυνέλευσηΥπηρεσίεςkWΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Θερμική προστασία κινητήραRPM πινακίδαςΤιμή
LEESON 103388.00 CZ4T17WK1A Πλυντήριο ρούχων 50-60 Hertz | AJ2PRE CZ4T17WK1A 103388.00F-B. 56-40--€1,597.95
LEESON 117267.00 CZ6T17VK47A Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2QWR CZ6T17VK47A 117267.00F042541B,56 / ,37-40--€1,513.52
LEESON 117273.00 CZ6T34VK21A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2QWX CZ6T34VK21A 117273.00F042541B,75 / ,56-40--€1,493.59
LEESON 117275.00 CZ6T11VK5A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2QWY CZ6T11VK5A 117275.00F042541B,246 / ,37-40--€1,821.26
LEESON 119491.00 CZ6T17WK52A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2RDC CZ6T17WK52A 119491.00F042542B. 75-40--€2,221.24
LEESON 119492.00 CZ6T11WK12A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2RDD CZ6T11WK12A 119492.00F042542B,75 / ,56-409700K46-€2,880.56
LEESON 119494.00 CZ6T17WK56A Μοτέρ απορρυπαντικού 50-60 Hertz | AJ2RDE CZ6T17WK56A 119494.00F042542B1.12 / .75-40--€2,901.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 140826.00 C213T17WK10A κινητήρας πλύσης 50-60 Hertz
€6,965.37 /μονάδα