LEESON 132234.00 U182T17DB61A Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2RWB U182T17DB61A

LEESON 132234.00 U182T17DB61A Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2RWB Μοντέλο: 132234.00Cross Ref: U182T17DB61A

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€983.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Συνέλευση180-002
ΚώδικαςK
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα182T
Πλήρες φορτίο8 / 4
HP3 / 2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW2.24 / 1.49
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραBYJ38KL
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος79.3 / 74
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1 23 / 64 "
ΧαρακτηριστικάTD
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.38
Ύψος πλοίου (cm)31.45
Μήκος πλοίου (cm)51.13
Πλάτος πλοίου (cm)37.16

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 6205
    • Αριθμός CC: CC005A
    • Ρουλεμάν PE: 6206
    • Τύλιγμα: T84173
    • ΟΜΑΔΑ: 9
    • Χρώμα: ΠΡΑΣΙΝΟ - ΛΕΥΣΤΕΡΕΡΟ ΛΕΥΣΟΝ
    • S. F Amps: 9 / 4.5
    • Απόδοση 100%: 89.5 / 87.5

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 132234.00 U182T17DB61A Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz
€983.28 /μονάδα