LEESON 131994.00 P184C17FK10A Γενικός σκοπός κινητήρα Duty Motor | AJ2RVC P184C17FK10A

LEESON 131994.00 P184C17FK10A γεωργικός κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RVC Μοντέλο: 131994.00Σταυρός: P184C17FK10A

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,685.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
ΚώδικαςK
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα184TC
Πλήρες φορτίο19.0
HP3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW2.24
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραBRD2972
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος68
ΑπάτηΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1 1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCF
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.15
Ύψος πλοίου (cm)31.45
Μήκος πλοίου (cm)51.13
Πλάτος πλοίου (cm)37.16

Λεπτομέρειες:

    • S. F Amps: 21.0
    • Απόδοση 100%: 75.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6206
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 004053
    • Τύλιγμα: C8429
    • ΟΜΑΔΑ: 2
    • Χρώμα: ΚΟΚΚΙΝΟ (Σμάλτο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShaft Dia.ΥπηρεσίεςκορνίζαΧαρακτηριστικάΤάσηΠλήρες φορτίοHPkWΤιμή
LEESON 116488.00 M6C17FK78E Γενικός σκοπός κινητήρα Duty Motor | AJ2QTE M6C17FK78E 116488.005 / 8 "N56CCF115 / 208-23014 / 710.75€746.89
LEESON 116489.00 M6K17FK47E Γενικός σκοπός κινητήρα Duty Motor | AJ2QTF M6K17FK47E 116489.005 / 8 "L56HCKF115 / 208-23017.2 / 8.8-8.61.51.12€885.78
LEESON 131995.00 P184K17FK13A Μηχανή γενικής χρήσης γεωργικής χρήσης | AJ2RVD P184K17FK13A 131995.001 1 / 8 "L184TCKF23020.553.7€1,887.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 131994.00 P184C17FK10A γεωργικός κινητήρας γενικής χρήσης
€1,685.61 /μονάδα