LEESON 116488.00 M6C17FK78E Γενικός σκοπός κινητήρα Duty Motor | AJ2QTE M6C17FK78E

LEESON 116488.00 M6C17FK78E γεωργικός κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2QTE Μοντέλο: 116488.00Cross Ref: M6C17FK78E

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€746.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
ΚώδικαςK
ΥπηρεσίεςN
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο14 / 7
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.75
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραCed2797
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος63
ΑπάτηΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCF
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 74
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 993500
    • Τύλιγμα: C634259
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΚΟΚΚΙΝΟ - ΦΟΡΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΩΝ
    • S. F Amps: 15 / 7.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShaft Dia.ΥπηρεσίεςκορνίζαΧαρακτηριστικάΤάσηΠλήρες φορτίοHPkWΤιμή
LEESON 116489.00 M6K17FK47E Γενικός σκοπός κινητήρα Duty Motor | AJ2QTF M6K17FK47E 116489.005 / 8 "L56HCKF115 / 208-23017.2 / 8.8-8.61.51.12€885.78
LEESON 131994.00 P184C17FK10A Γενικός σκοπός κινητήρα Duty Motor | AJ2RVC P184C17FK10A 131994.001 1 / 8 "L184TCCF23019.032.24€1,685.61
LEESON 131995.00 P184K17FK13A Μηχανή γενικής χρήσης γεωργικής χρήσης | AJ2RVD P184K17FK13A 131995.001 1 / 8 "L184TCKF23020.553.7€1,887.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 116488.00 M6C17FK78E γεωργικός κινητήρας γενικής χρήσης
€746.89 /μονάδα