LEESON 121911.00 CZ145T17UC1D Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2RKN 52ZW29 / CZ145T17UC1D

LEESON 121911.00 CZ145T17UC1D κινητήρας πλύσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2RKN Μοντέλο: 121911.00Cross Ref: 52ZW29 / CZ145T17UC1D

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,129.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΚώδικαςL
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα145TC
Πλήρες φορτίο5.8 / 2.9
HP2/1 1/2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.49 / 1.12
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος75.6 / 72
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.72
Ύψος πλοίου (cm)32.72
Μήκος πλοίου (cm)45.57
Πλάτος πλοίου (cm)33.17

Λεπτομέρειες:

    • Supersedes Leeson - 121743.00
    • Απόδοση 100%: 86.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6205
    • Αριθμός CC: CC005A
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 213-0016
    • Τύλιγμα: T634340
    • ΟΜΑΔΑ: 11
    • S. F Amps: 7 / 3.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.ΣυνέλευσηΠερίφραξηΒάσηRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
LEESON 117127.00 Μηχανή πλυσίματος 3-φάσεων Tenv 1/2 Hp 1725 Rpm | AE2MBT 4YEF1 / CZ6T17VC53C 117127.0040 βαθμοί Γ-Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΠρόσωπο172578.5%10.75 "-€2,085.56
LEESON 117128.00 Μηχανή πλυσίματος 3 φάσεων Tenv 3/4 Hp 3450 Rpm | AE2MBU 4YEF2 / CZ6T34VC20C 117128.0040 βαθμοί Γ-Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΠρόσωπο345084.0%10.5 "-€1,927.37
LEESON 117129.00 Μηχανή πλυσίματος 3 φάσεων Tenv 3/4 Hp 1725 Rpm | AE2MBV 4YEF3 / CZ6T17VC54C 117129.0040 βαθμοί Γ-Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΠρόσωπο172580.0%11.25 "-€2,162.96
LEESON 103413.00 CZ4T17TC1C Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2PRZ CZ4T17TC1C 103413.0040040027ΔΕΔγύρος---74 / 78.7€1,767.19
LEESON 103414.00 CZ4T17UC1C Πλυντήριο μοτέρ 50-60 Hertz | AJ2PTA CZ4T17UC1C 103414.0040-TEFCγύρος---79€1,880.57
LEESON 119512.00 CZ6T17UC1B Πλυντήριο μοτέρ 50-60 Hertz | AJ2RDP 52ZW24 / CZ6T17UC1B 119512.0040042541TEFCγύρος---68.5 / 78€2,231.33
LEESON 119520.00 CZ6T17UC2B Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2RDQ 52ZW26 / CZ6T17UC2B 119520.0040-TEFCγύρος---67.7€2,993.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 121911.00 CZ145T17UC1D κινητήρας πλύσης 50-60 Hertz
€3,129.22 /μονάδα