LEESON 117128.00 Μηχανή πλυσίματος 3 φάσεων Tenv 3/4 Hp 3450 Rpm | AE2MBU 4YEF2 / CZ6T34VC20C

LEESON 117128.00 Τριφασικός κινητήρας Washdown Tenv 3/3 Hp 4 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2MBU Μοντέλο: 117128.00Cross Ref: 4YEF2 / CZ6T34VC20C

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,927.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.6-9 / 16 "
Κουτί αγωγώνΜεγάλο ανοξείδωτο ατσάλι BICB και σπείρωμα κάλυμμα με δαχτυλίδι O
Βύσματα αποστράγγισηςΚανένας
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
ΑσπίδεςΑνοξείδωτο ατσάλι
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλήρες φορτίο2.6-2.4/1.2
HP3/4
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας8.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΠλύση
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΠρόσωπο
RPM πινακίδας3450
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση84.0%
Συνολικό μήκος10.5 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Υλικό άξονα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.8055
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52
Κωδικός ΕΣ8501514040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.ΣυνέλευσηΠερίφραξηΒάσηRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
LEESON 117127.00 Μηχανή πλυσίματος 3-φάσεων Tenv 1/2 Hp 1725 Rpm | AE2MBT 4YEF1 / CZ6T17VC53C 117127.0040 βαθμοί Γ-Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΠρόσωπο172578.5%10.75 "-€2,085.56
LEESON 117129.00 Μηχανή πλυσίματος 3 φάσεων Tenv 3/4 Hp 1725 Rpm | AE2MBV 4YEF3 / CZ6T17VC54C 117129.0040 βαθμοί Γ-Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΠρόσωπο172580.0%11.25 "-€2,162.96
LEESON 103413.00 CZ4T17TC1C Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2PRZ CZ4T17TC1C 103413.0040040027ΔΕΔγύρος---74 / 78.7€1,767.19
LEESON 103414.00 CZ4T17UC1C Πλυντήριο μοτέρ 50-60 Hertz | AJ2PTA CZ4T17UC1C 103414.0040-TEFCγύρος---79€1,880.57
LEESON 119512.00 CZ6T17UC1B Πλυντήριο μοτέρ 50-60 Hertz | AJ2RDP 52ZW24 / CZ6T17UC1B 119512.0040042541TEFCγύρος---68.5 / 78€2,231.33
LEESON 119520.00 CZ6T17UC2B Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2RDQ 52ZW26 / CZ6T17UC2B 119520.0040-TEFCγύρος---67.7€2,993.39
LEESON 121909.00 CZ143T17UC1C Μοτέρ πλύσης 50-60 Hertz | AJ2RKL 143TTWD16033 121909.0040-TEFCγύρος---67.7 / 81€2,981.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 117128.00 Τριφασικός κινητήρας Washdown Tenv 3/3 Hp 4 σ.α.λ.
€1,927.37 /μονάδα