LEESON 121179.00 C143T17FK9E Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2RHH C143T17FK9E

LEESON 121179.00 C143T17FK9E κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RHH Μοντέλο: 121179.00Cross Ref: C143T17FK9E

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,002.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςN
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα143TC
Πλήρες φορτίο3.2 / 1.6
HP1
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.75
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήρα9700K46
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος68.5
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Supersedes Leeson - G121286.00
    • Απόδοση 100%: 85.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 993500.06
    • Τύλιγμα: T634342
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΠΡΑΣΙΝΟ - ΛΕΥΣΤΕΡΕΡΟ ΛΕΥΣΟΝ
    • S. F Amps: 3.6 / 1.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονωτική κατηγορίαΣυνέλευσηΥπηρεσίεςkWΛίπανσηΘερμική προστασία κινητήρασυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
LEESON 102697.00 C4T17FK5B Γενικός σκοπός Μοτέρ 50-60 Hertz | AJ2PNP C4T17FK5B 102697.00FLO102697-0.25ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ7ΑΜ035Α5B60-
RFQ
LEESON 102919.00 C4T17NK2A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PQB C4T17NK2A 102919.00BLO102919-0.37ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-B69€556.73
LEESON 102922.00 C4T17FK11A Γενικός κινητήρας | AJ2PQE C4T17FK11A 102922.00BLO102922B0.25ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-B60-
RFQ
LEESON 110916.00 C6T17FK5G Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QEB C6T17FK5G 110916.00F-B. 56Polyrex EM-B65€857.05
LEESON 114624.00 C6T17FK58D Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2QPM C6T17FK58D 114624.00F-B0.56Polyrex EM9700K46B72 / 81.6€711.33
LEESON 116745.00 C6T17FK98C Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2QVA C6T17FK98C / 52ZW13 116745.00F-B0.75Polyrex EM9700K46B68.5 / 78€1,170.59
LEESON 119418.00 C6T34FK133A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RBD 52ZW14 / C6T34FK133A 119418.00F-B2.24Polyrex EM-B86€1,352.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 121179.00 C143T17FK9E κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz
€1,002.23 /μονάδα