Μονοφασικός κινητήρας LEESON 121060.00 P145K34FK4E | AJ2RHA P145K34FK4E

LEESON 121060.00 P145K34FK4E Μονοφασικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2RHA Μοντέλο: 121060.00Cross Ref: P145K34FK4E

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,102.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοφασικός κινητήρας
ΚώδικαςJ
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα145TC
Πλήρες φορτίο13
HP3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW2.24
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραBRJ42DB
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος91
ΑπάτηΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάKF
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.3
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 81.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 080033
    • Τύλιγμα: K632129
    • ΟΜΑΔΑ: 2
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοkWΣυνέλευσηΥπηρεσίεςΛίπανσηΘερμική προστασία κινητήραΣυντελεστής ισχύοςΠεριστροφήRPMΤιμή
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102916.00 C4C17FK4B | AJ2PPY C4C17FK4B 102916.000.19LO102916NΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-54ΕΠΙΛΟΓΗ CCW1800€444.13
LEESON 110180.00 C6C34FK1H Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QAZ C6C34FK1H 110180.00. 75-NPolyrex EM-76ΕΠΙΛΟΓΗ CCW3600€597.66
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 110905.00 C6C17FK4K | AJ2QDV C6C17FK4K 110905.00. 56-LPolyrex EM-64ΕΠΙΛΟΓΗ CCW1800€684.24
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 110908.00 C6C17FK5L | AJ2QDW C6C17FK5L 110908.00. 75-LPolyrex EM-68ΕΠΙΛΟΓΗ CCW1800€772.95
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 110909.00 C6C34FK19L | AJ2QDX C6C34FK19L 110909.001.12-LPolyrex EM-80ΕΠΙΛΟΓΗ CCW3600€751.66
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 110910.00 C6K17FK2L | AJ2QDY C6K17FK2L 110910.001.12-LPolyrex EM-73ΕΠΙΛΟΓΗ CCW1800€919.03
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 112135.00 C6C34FK36F | AJ2QHC C6C34FK36F 112135.000.56-NPolyrex EM-76ΕΠΙΛΟΓΗ CCW3600€508.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 121060.00 P145K34FK4E Μονοφασικός κινητήρας
€1,102.95 /μονάδα