Μονοφασικός κινητήρας LEESON 121001.00 C143C17FC2 H | AJ2RGR C143C17FC2 Η

LEESON 121001.00 C143C17FC2 H Μονοφασικός κινητήρας

Στοιχείο: AJ2RGR Μοντέλο: 121001.00Cross Ref: C143C17FC2 H

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοφασικός κινητήρας
ΚώδικαςK
ΥπηρεσίεςN
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα143TC
Πλήρες φορτίο12.8 / 6.4
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.75
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος68
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCF
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 75
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 993500
    • Τύλιγμα: C634256
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)
    • S. F Amps: 13.6 / 6.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣυνέλευσηΥπηρεσίεςkWΛίπανσηΘερμική προστασία κινητήραΒάσηΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
LEESON 101765.00 C4C17FC10C Μονοφασικός κινητήρας | AJ2PMD C4C17FC10C 101765.00Μονοφασικός κινητήραςLO101765N0.19ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-γύρος54€437.04
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 101766.00 C4C17FC9C | AJ2PME C4C17FC9C 101766.00Μονοφασικός κινητήραςLO101766N0.25ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-γύρος59€345.75
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102864.00 C4C34FC12B | AJ2PNZ C4C34FC12B 102864.00Μονοφασικός κινητήραςLO102864N0.37ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-γύρος68€387.03
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102865.00 M4C17FC33B | AJ2PPA M4C17FC33B 102865.00Μονοφασικός κινητήραςLO102865-0.37ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗCEJ63CAγύρος61€571.29
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102868.00 C4C17NC26B | AJ2PPD C4C17NC26B 102868.00Μονοφασικός κινητήραςLO102868N0.19ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-γύρος57€434.67
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102869.00 M4C17NC27B | AJ2PPE M4C17NC27B 102869.00Μονοφασικός κινητήραςLO102869N. 25MULTEMP SRLCEG67 GBγύρος63€491.45
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102872.00 M4C34FC14B | AJ2PPH M4C34FC14B 102872.00Μονοφασικός κινητήραςLO102872N0.37ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗCEG67GAγύρος68€445.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 121001.00 C143C17FC2 H Μονοφασικός κινητήρας