Μονοφασικός κινητήρας LEESON 120274.00 C145K17FK2P | AJ2RFH C145K17FK2P

LEESON 120274.00 C145K17FK2P Μονοφασικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RFH Μοντέλο: 120274.00Cross Ref: C145K17FK2P

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,238.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοφασικός κινητήρας
ΚώδικαςH
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα145TC
Πλήρες φορτίο18.4 / 9.2
HP2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW1.49
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος86
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάKF
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.7
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 82
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 993500
    • Τύλιγμα: K634271
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοkWΣυνέλευσηΥπηρεσίεςΛίπανσηΘερμική προστασία κινητήραΣυντελεστής ισχύοςΠεριστροφήRPMΤιμή
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102916.00 C4C17FK4B | AJ2PPY C4C17FK4B 102916.000.19LO102916NΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-54ΕΠΙΛΟΓΗ CCW1800€444.13
LEESON 110180.00 C6C34FK1H Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QAZ C6C34FK1H 110180.00. 75-NPolyrex EM-76ΕΠΙΛΟΓΗ CCW3600€597.66
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 110905.00 C6C17FK4K | AJ2QDV C6C17FK4K 110905.00. 56-LPolyrex EM-64ΕΠΙΛΟΓΗ CCW1800€684.24
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 110908.00 C6C17FK5L | AJ2QDW C6C17FK5L 110908.00. 75-LPolyrex EM-68ΕΠΙΛΟΓΗ CCW1800€772.95
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 110909.00 C6C34FK19L | AJ2QDX C6C34FK19L 110909.001.12-LPolyrex EM-80ΕΠΙΛΟΓΗ CCW3600€751.66
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 110910.00 C6K17FK2L | AJ2QDY C6K17FK2L 110910.001.12-LPolyrex EM-73ΕΠΙΛΟΓΗ CCW1800€919.03
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 112135.00 C6C34FK36F | AJ2QHC C6C34FK36F 112135.000.56-NPolyrex EM-76ΕΠΙΛΟΓΗ CCW3600€508.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 120274.00 C145K17FK2P Μονοφασικός κινητήρας
€1,238.98 /μονάδα