LEESON 119486.00 C6T17VK68B Μοτέρ Washdown | AJ2RCZ 48ZF13 / C6T17VK68B

LEESON 119486.00 C6T17VK68B Μοτέρ πλύσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RCZ Μοντέλο: 119486.00Cross Ref: 48ZF13 / C6T17VK68B

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,605.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
ΚώδικαςL
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56HC
Πλήρες φορτίο3-2.8 / 1.4
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW. 75
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήρα9700K46
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος77.7
ΠεριστροφήREV
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTN
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά το Leeson - 116469.00 / C6T17VK27B
    • Απόδοση 100%: 85.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 081341
    • Τύλιγμα: T634471
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΛΕΥΚΟ - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amps: 3.4-3.2 / 1.6

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΠερίφραξηκορνίζαShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΠλήρες φορτίοHPHzΤιμή
LEESON 122193.00 C143T17VK11B Μοτέρ Washdown | AJ2RPH 48ZF12 / C143T17VK11B 122193.001800ΔΕΔ143TC7 / 8 "TN2.8 / 1.4160€2,903.28
LEESON 122195.00 C145T17WK55A Μοτέρ Washdown 50-60 Hertz | AJ2RPK 48ZF14 / C145T17WK55A 122195.001800 / 1500TEFC145TC7 / 8 "TF4.6-4.8 / 2.41 1/2 / 150/60€4,007.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 119486.00 C6T17VK68B Μοτέρ πλύσης
€2,605.30 /μονάδα