LEESON 119434.00 A6T34XC52A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2RBU A6T34XC52A

LEESON 119434.00 A6T34XC52A κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2RBU Μοντέλο: 119434.00Cross Ref: A6T34XC52A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,353.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας προστασίας από εκρήξεις
ΚώδικαςK
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηEPFC
κορνίζα56J
Πλήρες φορτίο5 / 2.5
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνEXP ΑΠΟΔΕΙΞΗ CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
kW1.49
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραCWJ53KL
Βάσηγύρος
συσκευασίαF
Φάση3
Συντελεστής ισχύος86 / 87
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήREV
RPM3600 / 3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
ΧαρακτηριστικάTX
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)24.77
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)27.64

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά το Leeson - 116180.00 / A6T34XC29C
    • Απόδοση 75%: 85.9
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 91618
    • Τύλιγμα: ZT2142
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ (POWDER)
    • Απόδοση 100%: 85.5 / 84

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοkWΥπηρεσίεςΠερίφραξηΛίπανσηΘερμική προστασία κινητήρασυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςRPMΤιμή
LEESON 111933.00 A6T34EC22H Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις 50-60 Hertz | AJ2QGB A6T34EC22H 111933.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 3000€1,099.40
LEESON 111936.00 A6T34XC21H Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις 50-60 Hertz | AJ2QGE A6T34XC21H 111936.000.56 / 0.37BEPFCPolyrex EMMWJ66KLB69.1 / 793600 / 3000€1,133.61
LEESON 111944.00 A6T34EC23H Κινητήρας προστασίας από έκρηξη 50-60 Hertz | AJ2QGL A6T34EC23H 111944.00. 246BEPNVPolyrex EMMWJ72KXB73.5 / 793600 / 3000€1,057.21
LEESON 116187.00 A6T34EC28C Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις 50-60 Hertz | AJ2QRD A6T34EC28C 116187.000.37 / 0.25BEPNVPolyrex EMMWJ71KXB78 / 74.53600 / 3000-
RFQ
LEESON 117852.00 C6T17EC31A Εκρηκτικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2QYW C6T17EC31A 117852.00. 37BEPNVPolyrex EMΑ-Α56227-63B72 / 791800 / 1500€1,184.34
LEESON 117853.00 C6T17XC30A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2QYX C6T17XC30A 117853.00,56 / ,37BEPFCPolyrex EMΑ-Α56227-63B66.3 / 601800 / 1500€1,203.88
LEESON 117860.00 C6T17EC30A Μοτέρ με προστασία από έκρηξη 50-60 Hertz | AJ2QZD C6T17EC30A 117860.00. 246BEPNVPolyrex EMΑ-Α56227-63B71 / 731800 / 1500€1,116.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 119434.00 A6T34XC52A κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz
€1,353.61 /μονάδα