LEESON 119414.00 C6T34FC123A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RBB C6T34FC123A

LEESON 119414.00 C6T34FC123A Κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RBB Μοντέλο: 119414.00Cross Ref: C6T34FC123A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,114.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςM
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο8.8-8 / 4
HP3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW2.24
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος86
ΠεριστροφήREV
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Supersedes Leeson - 111630.00
    • Απόδοση 100%: 86.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 993500
    • Τύλιγμα: T632209
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΠΡΑΣΙΝΟ - ΛΕΥΣΤΕΡΕΡΟ ΛΕΥΣΟΝ
    • S. F Amps: 10.1-9.2 / 4.6

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοkWΣυνέλευσηΠερίφραξηΛίπανσηΘερμική προστασία κινητήραΒάσησυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
LEESON 101767.00 C4T17FC9B Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PMF C4T17FC9B / 36X803 101767.000.19LO101767TEFCΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-γύροςB59-
RFQ
LEESON 101769.00 C4T17FC10B Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PMG C4T17FC10B 101769.000.25LO101769TEFCΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-γύροςB61.1€680.85
LEESON 101780.00 C4T17FC12C Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2PMK C4T17FC12C 101780.00. 37LO101780TEFCΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ7ΑΜ035Α5γύροςB69 / 74€647.78
LEESON 101981.00 C4T17FC19C Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PMQ C4T17FC19C 101981.000.19LO101981TEFCΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-ΆκαμπτοςB59€410.67
LEESON 102860.00 C4T17FC40A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PNV C4T17FC40A 102860.000.37LO102860TEFCΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-γύροςB62€837.30
LEESON 102861.00 C4T17NC46A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PNW C4T17NC46A 102861.000.37LO102861ΔΕΔΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-γύροςB69€524.94
LEESON 102863.00 C4T17NC47A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PNY C4T17NC47A 102863.000.25LO102863ΔΕΔΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-γύροςB60€443.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 119414.00 C6T34FC123A Κινητήρας γενικής χρήσης
€1,114.05 /μονάδα