LEESON 101767.00 C4T17FC9B Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PMF C4T17FC9B / 36X803

LEESON 101767.00 C4T17FC9B Μοτέρ γενικής χρήσης

Στοιχείο: AJ2PMF Μοντέλο: 101767.00Cross Ref: C4T17FC9B / 36X803

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΣυνέλευσηLO101767
ΚώδικαςM
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζαS56C
Πλήρες φορτίο1.2-1.4 / .7
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.19
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος59
ΠεριστροφήREV
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)34.93
Πλάτος πλοίου (cm)20.02

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 58
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: A-92005-4
    • Τύλιγμα: TE48413
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)
    • S. F Amps: 1.3-1.5 / .75

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοkWΣυνέλευσηΠερίφραξηΛίπανσηΘερμική προστασία κινητήραΒάσησυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
LEESON 101769.00 C4T17FC10B Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PMG C4T17FC10B 101769.000.25LO101769TEFCΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-γύροςB61.1€680.85
LEESON 101780.00 C4T17FC12C Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2PMK C4T17FC12C 101780.00. 37LO101780TEFCΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ7ΑΜ035Α5γύροςB69 / 74€647.78
LEESON 101981.00 C4T17FC19C Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PMQ C4T17FC19C 101981.000.19LO101981TEFCΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-ΆκαμπτοςB59€410.67
LEESON 102860.00 C4T17FC40A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PNV C4T17FC40A 102860.000.37LO102860TEFCΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-γύροςB62€837.30
LEESON 102861.00 C4T17NC46A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PNW C4T17NC46A 102861.000.37LO102861ΔΕΔΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-γύροςB69€524.94
LEESON 102863.00 C4T17NC47A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PNY C4T17NC47A 102863.000.25LO102863ΔΕΔΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-γύροςB60€443.05
LEESON 110047.00 C6T17FC1G Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PZX C6T17FC1G 110047.000.56-TEFCPolyrex EM-γύροςB65€543.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 101767.00 C4T17FC9B Μοτέρ γενικής χρήσης