LEESON 119231.00 CZ6C34VK4A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RAR CZ6C34VK4A

LEESON 119231.00 CZ6C34VK4A Κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2RAR Μοντέλο: 119231.00Cross Ref: CZ6C34VK4A

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€472.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςK
ΥπηρεσίεςN
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56CZ
Πλήρες φορτίο12 / 6.8-6
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.75
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος80
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CW
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCN
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.05
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 66
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 081120
    • Τύλιγμα: C632217
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • S. F Amps: 13.2 / 7.4-6.6

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΠεριστροφήRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
LEESON 116919.00 UZ6K11VB1B Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QWP UZ6K11VB1B 116919.00KN56H8.4 / 4.4-4.23/4. 56ΕΠΙΛΟΓΗ CCW12001.0€3,976.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 119231.00 CZ6C34VK4A Κινητήρας γενικής χρήσης
€472.48 /μονάδα