LEESON 116919.00 UZ6K11VB1B Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QWP UZ6K11VB1B

LEESON 116919.00 UZ6K11VB1B Μοτέρ γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2QWP Μοντέλο: 116919.00Cross Ref: UZ6K11VB1B

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,976.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςH
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56H
Πλήρες φορτίο8.4 / 4.4-4.2
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW. 56
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραCEJ64CS
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1200
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάKN
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.2
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 081120
    • Τύλιγμα: K63642
    • ΟΜΑΔΑ: 5
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΠεριστροφήRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
LEESON 119231.00 CZ6C34VK4A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RAR CZ6C34VK4A 119231.00CN56CZ12 / 6.8-610.75ΕΠΙΛΟΓΗ CW36001.15€472.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 116919.00 UZ6K11VB1B Μοτέρ γενικής χρήσης
€3,976.57 /μονάδα