LEESON 119230.00 C6T34WK29A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RAQ C6T34WK29A

LEESON 119230.00 C6T34WK29A Κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2RAQ Μοντέλο: 119230.00Cross Ref: C6T34WK29A

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€825.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςJ
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56CZ
Πλήρες φορτίο3.2 / 1.6
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.75
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος80
ΠεριστροφήREV
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 77
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 080278
    • Τύλιγμα: T632161
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΓΚΡΙ - ΦΩΣ (EPOXY)
    • S. F Amps: 3.6 / 1.8

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 119230.00 C6T34WK29A Κινητήρας γενικής χρήσης
€825.00 /μονάδα