LEESON 117878.00 M6C17FC178A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QZR M6C17FC178A

LEESON 117878.00 M6C17FC178A Κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2QZR Μοντέλο: 117878.00Cross Ref: M6C17FC178A

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€516.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
ΚώδικαςN
ΥπηρεσίεςN
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο6.6 / 3.1-3.3
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.25
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραMED4772
Βάσηγύρος
συσκευασίαF
Φάση1
Συντελεστής ισχύος60
ΑπάτηΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
ΧαρακτηριστικάCF
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)23.83
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)31.12

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά Leeson - M002290.00 / M6C17FC140 -A
    • Απόδοση 100%: 55
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: A-92005-23
    • Τύλιγμα: ZC406
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΓΚΡΙ (POWDER)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPkWΘερμική προστασία κινητήραΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
LEESON 117879.00 M6C17FC179A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QZT M6C17FC179A 117879.008.8 / 4.2-4.41/2. 37MED377858€581.38
LEESON 117881.00 M6C17FC181A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QZU M6C17FC181A 117881.0013.4 / 6.8-6.71. 75Ced370669.5€1,456.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 117878.00 M6C17FC178A Κινητήρας γενικής χρήσης
€516.14 /μονάδα