LEESON 116709.00 P6K34DK18A Μοτέρ Washdown | AJ2QUQ P6K34DK18A

LEESON 116709.00 P6K34DK18A Μοτέρ πλύσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2QUQ Μοντέλο: 116709.00Cross Ref: P6K34DK18A

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€974.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοφασικός κινητήρας
ΚώδικαςE
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα56HC
Πλήρες φορτίο20.8
HP5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW3.7
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραBEJ34DB
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος95
ΑπάτηΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάKD
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.95
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 82.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 004001
    • Τύλιγμα: K632130
    • ΟΜΑΔΑ: 2
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςκορνίζαΠλήρες φορτίοShaft Dia.ΤάσηHPkWΘερμική προστασία κινητήραΤιμή
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 131630.00 M184K17DK13A | AJ2RTZ M184K17DK13A 131630.001.15184TC23-211 1 / 8 "208-23053.7LED964€1,868.80
LEESON 131853.00 C184K17DK18A Κινητήρας καθορισμένου σκοπού | AJ2RUR C184K17DK18A 131853.001.15184TC14.6-13.81 1 / 8 "208-23032.24BRJ40DB€1,058.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 116709.00 P6K34DK18A Μοτέρ πλύσης
€974.63 /μονάδα