LEESON 116704.00 P6K17DB47B Κινητήρας καθορισμένου σκοπού | AJ2QUL P6K17DB47B

LEESON 116704.00 P6K17DB47B Κινητήρας ορισμένης χρήσης

Στοιχείο: AJ2QUL Μοντέλο: 116704.00Cross Ref: P6K17DB47B

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςH
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα56H
Πλήρες φορτίο17.2 / 9.2-8.6
HP2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.50
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραBEJ46DA
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος95
ΑπάτηΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάKD
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαταστάθηκε από Leeson - E116704.00
    • Απόδοση 100%: 79
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 993500
    • Τύλιγμα: K634310
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)
    • S. F Amps: 19.8 / 10.8-9.9

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 116704.00 P6K17DB47B Κινητήρας ορισμένης χρήσης