LEESON 116611.00 A6C34XK5B Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QTW A6C34XK5B

LEESON 116611.00 A6C34XK5B Μοτέρ γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2QTW Μοντέλο: 116611.00Cross Ref: A6C34XK5B

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,016.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας προστασίας από εκρήξεις
ΣυνέλευσηΑ-S90894
ΚώδικαςM
ΥπηρεσίεςN
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηEPFC
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο10.6 / 5.3-5.3
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνEXP ΑΠΟΔΕΙΞΗ CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW. 56
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραCEJ52CV
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος71.9
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCX
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 66
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Τύλιγμα: ZC204
    • ΟΜΑΔΑ: 4
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΣυνέλευσηΥπηρεσίεςΧαρακτηριστικάΠλήρες φορτίοHPkWΘερμική προστασία κινητήραΤιμή
LEESON 116605.00 A6C34XK7B Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις | AJ2QTP A6C34XK7B 116605.003600Α-S90894NCX7 / 3.2-3.51/3. 246CEJ66CV€1,571.59
LEESON 116606.00 A6C17XK33C Κινητήρας με προστασία από εκρήξεις | AJ2QTQ A6C17XK33C 116606.001800042524NCX6.6 / 3.1-3.31/3. 246MGJ57AL€984.50
LEESON 116607.00 A6C17XK31B Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QTR A6C17XK31B 116607.001200Α-S90894NCX7.8 / 3.6-3.91/3. 246MEJ56RX€1,128.72
LEESON 116608.00 A6C34XK6B Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QTT A6C34XK6B 116608.003600Α-S90887NCX8.4 / 4-4.21/2. 37CEJ66CV€950.28
LEESON 116609.00 A6C17XK32C Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QTU A6C17XK32C 116609.001800Α-S90894NCX8.8 / 4.2-4.41/2. 37MEJ36AV€1,092.66
LEESON 116610.00 A6C17XK34B Κινητήρας με προστασία από εκρήξεις | AJ2QTV A6C17XK34B 116610.001200042524LKX9.6 / 4.7-4.81/2. 37MEJ30AL€1,222.83
LEESON 116612.00 A6C17XK30C Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QTX A6C17XK30C 116612.001800Α-S90894NCX11 / 5.4-5.53/4. 56CEJ63CY€1,208.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 116611.00 A6C34XK5B Μοτέρ γενικής χρήσης
€1,016.89 /μονάδα