LEESON 114424.00 A6C34XC26C Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QPB A6C34XC26C

LEESON 114424.00 A6C34XC26C Μοτέρ γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2QPB Μοντέλο: 114424.00Cross Ref: A6C34XC26C

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,313.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας προστασίας από εκρήξεις
ΚώδικαςH
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηEPFC
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο15.4 / 8.4-7.7
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνEXP ΑΠΟΔΕΙΞΗ CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW1.12
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραCEJ49CX
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος81.5
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάKX
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 77
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: A-92340
    • Τύλιγμα: ZB256
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΣυνέλευσηΥπηρεσίεςΠεριστροφήΧαρακτηριστικάκορνίζαΠλήρες φορτίοHPΤιμή
LEESON 111095.00 A6C34EC20J Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις | AJ2QEK A6C34EC20J 111095.0058Α-S90887NΕΠΙΛΟΓΗ CCWCX56C7 / 3.2-3.51/3€911.16
LEESON 111097.00 A6C34XC21J Κινητήρας με προστασία από εκρήξεις | AJ2QEM A6C34XC21J 111097.0071.9Α-S90894NΕΠΙΛΟΓΗ CCWCX56C10.6 / 5.3-5.33/4€988.17
LEESON 114425.00 A6C34XC27C Κινητήρας με προστασία από εκρήξεις | AJ2QPC A6C34XC27C 114425.0087.5-LΕΠΙΛΟΓΗ CCWKX56C20 / 10.8-102€1,440.39
LEESON 116181.00 A6C34XC35C Κινητήρας με προστασία από εκρήξεις | AJ2QQX A6C34XC35C 116181.0087.5-LΣΤΑΘΕΡΟ CWCX56J20 / 10.8-102€1,464.84
LEESON 116183.00 A6C34XC34C Κινητήρας με προστασία από εκρήξεις | AJ2QQZ A6C34XC34C 116183.0081.5Α-S90887LΣΤΑΘΕΡΟ CWKX56J15.4 / 8.4-7.71.5€1,348.11
LEESON 116185.00 A6C34XC33C Κινητήρας με προστασία από εκρήξεις | AJ2QRB A6C34XC33C 116185.0076-NΣΤΑΘΕΡΟ CWCX56J12.4 / 6.7-6.21€1,051.11
LEESON 116186.00 A6C34XC32C Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QRC A6C34XC32C 116186.0071.9Α-S90894NΣΤΑΘΕΡΟ CWCX56J10.6 / 5.3-5.33/4€980.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 114424.00 A6C34XC26C Μοτέρ γενικής χρήσης
€1,313.28 /μονάδα