Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BW TECHNOLOGIES SR-M04-SC Αντικατάσταση αισθητήρα μονοξειδίου του άνθρακα | AE7QLD 5ZXG7

BW TECHNOLOGIES SR-M04-SC Ανταλλακτικός αισθητήρας μονοξείδιο του άνθρακα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7QLD Μοντέλο: SR-M04-SCCross Ref: 5ZXG7

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€520.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση αισθητήρα
Χημική φόρμουλαCO
ΑνιχνεύειΜονοξείδιο του άνθρακα
Ανάλυση1 ppm
Εύρος αισθητήρων0 έως 1000 ppm
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 122 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)3.18
Κωδικός ΕΣ9027102000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνιχνεύειΕίδοςΑνάλυσηΕύρος αισθητήρωνΘερμ. ΕύροςΤιμή
BW TECHNOLOGIES SR-V04 Αντικατάσταση αισθητήρα Clo2 | AC6GGR 33N516 SR-V04Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOCs)Αντικατάσταση αισθητήραVOC 1 ppm0 έως 1000 ppm-10 βαθμοί έως 40 βαθμούς C€886.95
BW TECHNOLOGIES SR-W-MP75C Αντικατάσταση αισθητήρα Micropel εύφλεκτο Lel | AC6GGT 33N517 SR-W-MP75CΚαύσιμα (LEL)Αντικατάσταση αισθητήραLEL 0.1% ν / ν0 έως 100% LEL, 0 έως 5.0% V / V-40 βαθμοί έως 55 βαθμούς C€282.67
BW TECHNOLOGIES D4-RHM04 Αντικατάσταση αισθητήρα Co H2s | AD2YRL 3WRG9 D4-RHM04Μονοξείδιο του άνθρακαΑντικατάσταση αισθητήρα1 ppm0 έως 500 ppmMicro5 -4 βαθμοί έως 122 βαθμοί F, Micro 5 PID -14 βαθμοί έως 104 βαθμοί F€860.76
BW TECHNOLOGIES SR-W04 Αντικατάσταση αισθητήρα καύσιμα | AD2YRM 3WRH1 SR-W04ΚαύσιμαΑντικατάσταση αισθητήρα1%; 0.1%0 έως 100% ή 0 έως 5% V / VMicro5 -4 βαθμοί έως 122 βαθμοί F, Micro 5 PID -14 βαθμοί έως 104 βαθμοί F€438.10
BW TECHNOLOGIES PS-RS04 Air Monitor So2 0-100 Ppm | AD8GQL 4KEF4 PS-RS04Διοξείδιο του SulferΑντικατάσταση αισθητήρα1 ppm0 έως 500 ppm-40 βαθμούς έως 122 βαθμούς F€832.51
BW TECHNOLOGIES PS-RC10 Αντικατάσταση αισθητήρα χλώριο 0 έως 50 Ppm | AD8GQM 4KEF5 PS-RC10ΧλώριοΑντικατάσταση αισθητήρα0.01 ppm0 έως 50 ppm-4 βαθμούς έως 122 βαθμούς F, -20 βαθμούς έως 50 βαθμούς C€833.95
BW TECHNOLOGIES PS-RZ10 Αντικατάσταση αισθητήρα Hcn 0-30 Ppm | AD8GQN 4KEF6 PS-RZ10Κυανιούχο ΥδρογόνοΑντικατάσταση αισθητήρα0.1 ppm0 έως 30 ppm-40 βαθμούς έως 122 βαθμούς F€944.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BW TECHNOLOGIES SR-M04-SC Ανταλλακτικός αισθητήρας μονοξείδιο του άνθρακα
€520.24 /μονάδα