BALDOR / DODGE 071445 Bearing S-2000, Bore Round, Steel, Shaft Size 3.4375 Inch | BE4DRN

BALDOR / DODGE 071445 Ρουλεμάν S-2000, Στρογγυλή οπή, Χάλυβας, Μέγεθος άξονα 3.4375 ίντσες

Είδος: BE4DRN Μοντέλο: 071445
€1,344.97 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν
Τύπος οπώνγύρος
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Τύπος στέγασης4 μπλοκ μαξιλαριού
Εισαγωγή υλικούΑτσάλι
Max. Ταχύτητα1280 rpm
Τύπος σφραγίδαςΤρίαινα
Μέγεθος άξονα3.438 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόMax. ΤαχύτηταΤύπος σφραγίδαςΤιμή
BALDOR / DODGE 070371 Bearing S-2000, Στρογγυλή οπή, Ατσάλι, Μέγεθος άξονα 3.4375 ίντσες | BD6FQE 070371Χυτοσίδηρος1280 rpmΤρίαινα€1,476.32
RFQ
BALDOR / DODGE 070375 Ρουλεμάν S-2000, Στρογγυλή διάμετρος, Χάλυβας, Μέγεθος άξονα 4.4375 ίντσες | BD6HDY 070375Χυτοσίδηρος990 rpmΤρίαινα€3,485.90
RFQ
BALDOR / DODGE 070391 Ρουλεμάν S-2000, Στρογγυλή διάμετρος, Χάλυβας, Μέγεθος άξονα 3.9375 ίντσες | BD6HHW 070391Χυτοσίδηρος1075 rpmΤρίαινα€2,117.28
RFQ
BALDOR / DODGE 070381 Ρουλεμάν S-2000, Στρογγυλή διάμετρος, Χάλυβας, Μέγεθος άξονα 2.1875 ίντσες | BD6JKA 070381Χυτοσίδηρος1950 rpmΤριπλό χείλος€598.94
RFQ
BALDOR / DODGE 070404 Ρουλεμάν S-2000, Στρογγυλή διάμετρος, Ατσάλι, Άξονας Μέγεθος 2.9375 ίντσες | BD6MDN 070404Χυτοσίδηρος2040 rpmΣτεγανοποίηση στεγανοποίησης€1,087.55
RFQ
BALDOR / DODGE 070399 Ρουλεμάν S-2000, Στρογγυλή οπή, Χάλυβας, Μέγεθος άξονα 2.1875 ίντσες | BD6MGR 070399Χυτοσίδηρος2700 RPMΣτεγανοποίηση στεγανοποίησης€648.84
RFQ
BALDOR / DODGE 070387 Ρουλεμάν S-2000, Στρογγυλή οπή, Χάλυβας, Μέγεθος άξονα 3.0 ίντσες | BD6NJG 070387Χυτοσίδηρος1490 rpmΤρίαινα€1,066.53
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR / DODGE 071445 Ρουλεμάν S-2000, Στρογγυλή οπή, Χάλυβας, Μέγεθος άξονα 3.4375 ίντσες
€1,344.97 /μονάδα