LEESON 113908.00 50 Hz Motor 1/3 Hp 1425 110 / 220v 56 Tefc | AD7WEG 4GUG5 / M6C14FB22E

LEESON 113908.00 Κινητήρας 50 Hz 1/3 Hp 1425 110/220v 56 Tefc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7WEG Μοντέλο: 113908.00Cross Ref: 4GUG5 / M6C14FB22E

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€855.46 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 3
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος50 Hz κινητήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο6.4/3.2
HP1/3
Hz50
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας9.25 "
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΧειροκίνητο
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας1425
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1401-1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Θερμική προστασίαΧειροκίνητο
Τάση110/220

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)26.52
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος RPMκορνίζαΠλήρες φορτίοShaft Dia.Μήκος άξοναΘερμική προστασίαΤάσηHPΤιμή
LEESON 110064.00 50 Hz Motor 1/2 Hp 1425 110 / 220v 56 Tefc | AD7WDQ 4GUE8 / C6C14FB1H 110064.001401-1500568.2/4.15 / 8 "1.875 "Κανένας110/2201/2€1,014.69
LEESON 110066.00 50 Hz Κινητήρας 1 Hp 1425 110/220 V 56h Tefc | AD7WDT 4GUF1 / C6C14FB3H 110066.001401-150056H12.8/6.45 / 8 "1.875 "Κανένας110/2201€1,363.57
LEESON 110424.00 50 Hz Κινητήρας 1-1 / 2 Hp 1425 110/220 V 56h | AD7WEA 4GUF8 / C6K14FB1K 110424.001401-150056H17.2/8.65 / 8 "1.875 "Κανένας110/2201.5€1,459.19
LEESON 113910.00 50 Hz Motor 3/4 Hp 1425 110 / 220v 56 Tefc | AD7WEJ 4GUG7 / M6C14FB24H 113910.001401-15005611.8/5.95 / 8 "1.875 "Χειροκίνητο110/2203/4€1,068.97
LEESON 113911.00 Μοτέρ 50 Hz 1 Hp 1425 110/220 V 56 Tefc | AD7WEK 4GUG8 / M6C14FB25H 113911.001401-15005612.8/6.45 / 8 "1.875 "Χειροκίνητο110/2201€1,163.77
LEESON 113919.00 Κινητήρας 50 Hz 1 Hp 2850 110/220 V 56 Tefc | AD7WEU 4GUH7 / C6C28FB28 F 113919.001801-30005613.2/6.65 / 8 "1.875 "Κανένας110/2201€994.57
LEESON 113929.00 50 Hz Motor 1-1 / 2hp 1425 110 / 220v 56h Tefc | AD7WFC 4GUJ6 / P6K14FB9H 113929.001401-150056H17.2/8.65 / 8 "1.875 "Χειροκίνητο110/2201.5€1,545.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 113908.00 Κινητήρας 50 Hz 1/3 Hp 1425 110/220v 56 Tefc
€855.46 /μονάδα