LEESON 113640.00 A6C34FC42H Αντλία αεριωθούμενου κινητήρα | AJ2QKX A6C34FC42H

LEESON 113640.00 A6C34FC42H Κινητήρας Αντλίας Jet

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2QKX Μοντέλο: 113640.00Cross Ref: A6C34FC42H

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€587.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
ΚώδικαςH
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56J
Πλήρες φορτίο17 / 8.5
HP1.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.12
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραCEJ38CV
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος80
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήΣΤΑΘΕΡΟ CW
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCF
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 72
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 993500
    • Τύλιγμα: C632212
    • ΟΜΑΔΑ: 5
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΥπηρεσίεςΠλήρες φορτίοΤάσηHPΜονωτική κατηγορίαkWΘερμική προστασία κινητήραΤιμή
LEESON 113641.00 U6C34FC34G Αντλία αεριωτήρα | AJ2QKY U6C34FC34G 113641.001.0L20 / 11.4-10115 / 208-2302F1.49BRJ42DV€876.94
LEESON 113955.00 A6C34FC44F Κινητήρας αντλίας αεριωθούμενου κινητήρα | AJ2QLZ A6C34FC44F 113955.001.6N7.6 / 4-3.8208-230 / 1151/2B. 37CEJ65CV€523.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 113640.00 A6C34FC42H Κινητήρας Αντλίας Jet
€587.27 /μονάδα