Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY GIE4CG4 Στατικός σφιγκτήρας εκφόρτισης 8.9in | AB6QXF 22C008

BURNDY GIE4CG4 Σφιγκτήρας στατικής εκκένωσης 8.9 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6QXF Μοντέλο: GIE4CG4Κωδ. Σταυρού: 22C008

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€836.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτατικός σφιγκτήρας εκφόρτισης
Υλικό σώματοςΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ
Μήκος8.9 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8535908060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
BURNDY GIE2CG3 Στατικός σφιγκτήρας εκφόρτισης 4.62in | AB6QXD 22C006 GIE2CG34.62 "3.06 "€263.17
BURNDY GIE4CG3 Στατικός σφιγκτήρας εκφόρτισης 8.9in | AB6QXE 22C007 GIE4CG38.9 "5"€653.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY GIE4CG4 Σφιγκτήρας στατικής εκκένωσης 8.9 ιντσών
€836.98 /μονάδα