Μονοφασικός κινητήρας LEESON 110057.00 C6C17FC6L | AJ2PZZ C6C17FC6L

LEESON 110057.00 C6C17FC6L Μονοφασικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2PZZ Μοντέλο: 110057.00Cross Ref: C6C17FC6L

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€962.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοφασικός κινητήρας
ΚώδικαςL
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο10.8 / 5.4
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.56
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος64
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCF
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 70
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 993500
    • Τύλιγμα: C634258
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
    • S. F Amps: 11.4 / 5.7

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣυνέλευσηΥπηρεσίεςkWΛίπανσηΘερμική προστασία κινητήραΒάσηΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
LEESON 101765.00 C4C17FC10C Μονοφασικός κινητήρας | AJ2PMD C4C17FC10C 101765.00Μονοφασικός κινητήραςLO101765N0.19ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-γύρος54€437.04
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 101766.00 C4C17FC9C | AJ2PME C4C17FC9C 101766.00Μονοφασικός κινητήραςLO101766N0.25ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-γύρος59€345.75
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102864.00 C4C34FC12B | AJ2PNZ C4C34FC12B 102864.00Μονοφασικός κινητήραςLO102864N0.37ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-γύρος68€387.03
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102865.00 M4C17FC33B | AJ2PPA M4C17FC33B 102865.00Μονοφασικός κινητήραςLO102865-0.37ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗCEJ63CAγύρος61€571.29
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102868.00 C4C17NC26B | AJ2PPD C4C17NC26B 102868.00Μονοφασικός κινητήραςLO102868N0.19ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-γύρος57€434.67
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102869.00 M4C17NC27B | AJ2PPE M4C17NC27B 102869.00Μονοφασικός κινητήραςLO102869N. 25MULTEMP SRLCEG67 GBγύρος63€491.45
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 102872.00 M4C34FC14B | AJ2PPH M4C34FC14B 102872.00Μονοφασικός κινητήραςLO102872N0.37ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗCEG67GAγύρος68€445.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 110057.00 C6C17FC6L Μονοφασικός κινητήρας
€962.02 /μονάδα