LEESON 109071.00 CI4D17WK11 Πλυντήριο ρούχων | AJ2PXL CI4D17WK11

LEESON 109071.00 CI4D17WK11 Μοτέρ πλύσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2PXL Μοντέλο: 109071.00Cross Ref: CI4D17WK11

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€891.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Ενισχυτές3.8
Συνέλευση040023
DutyS1
Αποδοτικότητα77.3%
ΠερίφραξηIP55
Form Factor1.05
κορνίζα80D
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.55
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαPG659401.04Α
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM1750
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.19mm
Ροπή18 LB-ΙΝ
ΧαρακτηριστικάU80-14
Τάση180

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.7
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • KW2: 0.37
    • Παράγοντας μορφής 2: 1.38
    • FLA2: 2.7
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Αποτέλεσμα 100%: 77.3%
    • Πινακίδα: 08116801
    • Τύλιγμα: D552692
    • ΟΜΑΔΑ: 1 Β
    • Υποομάδα: Β

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΣυνέλευσηkWΡοπήΧαρακτηριστικάΤιμή
LEESON 109068.00 CI4D17VK27 Πλυντήριο ρούχων | AJ2PXH CI4D17VK27 109068.002.70400240.3712 LB-ΙΝU80-14€853.10
LEESON 109074.00 CI4D17WK15 Πλυντήριο ρούχων | AJ2PXP CI4D17WK15 109074.004.60400230.7527 LB-ΙΝX80-14€812.01
LEESON 109077.00 CI4D17WK18 Πλυντήριο ρούχων | AJ2PXQ CI4D17WK18 109077.007.50400231.136 LB-ΙΝZ80-14€952.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 109071.00 CI4D17WK11 Μοτέρ πλύσης
€891.03 /μονάδα