LEESON 109068.00 CI4D17VK27 Πλυντήριο ρούχων | AJ2PXH CI4D17VK27

LEESON 109068.00 CI4D17VK27 Μοτέρ πλύσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2PXH Μοντέλο: 109068.00Cross Ref: CI4D17VK27

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€853.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Ενισχυτές2.7
Συνέλευση040024
DutyS1
Αποδοτικότητα71%
ΠερίφραξηIP55
Form Factor1.05
κορνίζα80D
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.37
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαPG659401.04Α
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM1750
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.19mm
Ροπή12 LB-ΙΝ
ΧαρακτηριστικάU80-14
Τάση180

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • KW2: 0.25
    • Παράγοντας μορφής 2: 1.38
    • FLA2: 1.9
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Αποτέλεσμα 100%: 71%
    • Πινακίδα: 08116801
    • Τύλιγμα: D552692
    • ΟΜΑΔΑ: 1 Δ
    • Υποομάδα: Δ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΣυνέλευσηkWΡοπήΧαρακτηριστικάΤιμή
LEESON 109071.00 CI4D17WK11 Πλυντήριο ρούχων | AJ2PXL CI4D17WK11 109071.003.80400230.5518 LB-ΙΝU80-14€891.03
LEESON 109074.00 CI4D17WK15 Πλυντήριο ρούχων | AJ2PXP CI4D17WK15 109074.004.60400230.7527 LB-ΙΝX80-14€812.01
LEESON 109077.00 CI4D17WK18 Πλυντήριο ρούχων | AJ2PXQ CI4D17WK18 109077.007.50400231.136 LB-ΙΝZ80-14€952.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 109068.00 CI4D17VK27 Μοτέρ πλύσης
€853.10 /μονάδα