LEESON 108052.00 C4D17FK8 Μοτέρ DC | AJ2PWB 48ZG54 / C4D17FK8

LEESON 108052.00 C4D17FK8 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2PWB Μοντέλο: 108052.00Cross Ref: 48ZG54 / C4D17FK8

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,017.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ DC
Ενισχυτές29
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
Αποδοτικότητα77%
ΠερίφραξηTEFC
Form Factor1.00
κορνίζα56C
HP3/4
Μονωτική κατηγορίαF
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηC-Face άκαμπτο
συσκευασίαPG659301.04Α
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Ροπή26.3 LB-ΙΝ
ΧαρακτηριστικάDF
Τάση24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)20.17

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Αποτέλεσμα 100%: 77%
    • Πινακίδα: 081259
    • Τύλιγμα: D56285
    • ΟΜΑΔΑ: 2 Α
    • Υποομάδα: Α
    • Χρώμα: 305000.01

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονωτική κατηγορίαΕνισχυτέςCurrent RatingΒάσηΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςσυσκευασίαΠεριστροφήΤιμή
LEESON 098381.00 C42D18FK6 Κινητήρας DC | AJ2PGA C42D18FK6 098381.00F13.5-C-Face άκαμπτο--PG659201.04ΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ€241.95
LEESON 098382.00 C42D18FK7 Μοτέρ DC | AJ2PGB C42D18FK7 098382.00F11-C-Face άκαμπτο--PG659201.04ΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ€712.68
Leeson 108045.00 C4D17NK5 DC Motor | AJ2PVV 48ZG47 / C4D17NK5 108045.00F21-C-Face άκαμπτο--PG659301.04ΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ€891.48
LEESON 108046.00 C4D17NK6 Μοτέρ DC | AJ2PVW 48ZG48 / C4D17NK6 108046.00F27-C-Face άκαμπτο--PG659301.04ΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ€981.46
LEESON 108047.00 C4D17NK7 Μοτέρ DC | AJ2PVX 48ZG49 / C4D17NK7 108047.00H39-C-Face άκαμπτο--PG659301.04ΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ€924.35
LEESON 108048.00 C4D17FK7 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | AJ2PVY 48ZG50 / C4D17FK7 108048.00F58-C-Face άκαμπτο--PG659401.04ZΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ€1,326.08
LEESON 108050.00 Κινητήρας χαμηλής τάσης, 0.33 HP, 24V, 1800 RPM, Πλαίσιο S56C, TENV | AJ2PVZ 48ZG52 / C4D17NK9 108050.00F13.513.5AΆκαμπτη βάση C0.25 kW10.77 "PG659301.04ΑΑναστρεπτός€936.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 108052.00 C4D17FK8 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος
€1,017.71 /μονάδα