LEESON 108048.00 C4D17FK7 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | AJ2PVY 48ZG50 / C4D17FK7

LEESON 108048.00 C4D17FK7 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2PVY Μοντέλο: 108048.00Cross Ref: 48ZG50 / C4D17FK7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,326.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ DC
Ενισχυτές58
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
Αποδοτικότητα79.9%
ΠερίφραξηTEFC
Form Factor1.00
κορνίζα56C
HP3/4
Μονωτική κατηγορίαF
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηC-Face άκαμπτο
συσκευασίαPG659401.04Z
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Ροπή26.3 LB-ΙΝ
ΧαρακτηριστικάDF
Τάση12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

Ο κινητήρας συνεχούς ρεύματος μόνιμου μαγνήτη Leeson 108048.00 είναι ιδανικός για μεταφορείς, παλινδρομικές αντλίες και εξοπλισμό με ιμάντα.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο κινητήρας διαθέτει περίβλημα TEFC για προστασία των περιελίξεων του κινητήρα από υπερθέρμανση.
  • Είναι εξοπλισμένο με ρουλεμάν για να εξασφαλίζει χαμηλή περιστροφική τριβή ενώ λειτουργεί με μέγιστη ταχύτητα 1800 σ.α.λ.
  • Ο κινητήρας συνεχούς ρεύματος μόνιμου μαγνήτη Leeson 108048.00 επιτρέπει την άκαμπτη τοποθέτηση σε βάση C για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.
  • Μπορεί να λειτουργήσει σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 βαθμούς C.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Ελεγκτές Leeson PWM ή SCR: Οι ελεγκτές PWM της μάρκας χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ταχύτητας του ανεμιστήρα ή για τη μείωση της φωτεινότητας των LED ή των λαμπτήρων DC. Οι ελεγκτές SCR, από την άλλη πλευρά, είναι ιδανικοί για τον έλεγχο της ροής ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο σε έναν θερμαντήρα.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CSA
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το πλεονέκτημα του γράσου Polyrex EM που χρησιμοποιείται στον κινητήρα συνεχούς ρεύματος μόνιμου μαγνήτη Leeson 108048.00;

A. Αυτό το γράσο παρέχει λίπανση σε υψηλή θερμοκρασία των ρουλεμάν, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των κινητήρων PMDC και BLDC;

A.

  • Οι κινητήρες PMDC (μόνιμος μαγνήτης DC) εναλλάσσονται μηχανικά με έναν μεταγωγέα και βούρτσες, ενώ οι κινητήρες BLDC (DC χωρίς ψήκτρες) εναλλάσσονται ηλεκτρονικά μέσω αισθητήρων εφέ χωλ στον στάτορα.
  • Ο στάτορας των κινητήρων PMDC είναι κατασκευασμένος από μόνιμους μαγνήτες, ενώ ο ρότορας των κινητήρων BLDC αποτελεί μόνιμους μαγνήτες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονωτική κατηγορίαΕνισχυτέςCurrent RatingΒάσηΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςσυσκευασίαΠεριστροφήΤιμή
LEESON 098381.00 C42D18FK6 Κινητήρας DC | AJ2PGA C42D18FK6 098381.00F13.5-C-Face άκαμπτο--PG659201.04ΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ€241.95
LEESON 098382.00 C42D18FK7 Μοτέρ DC | AJ2PGB C42D18FK7 098382.00F11-C-Face άκαμπτο--PG659201.04ΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ€712.68
Leeson 108045.00 C4D17NK5 DC Motor | AJ2PVV 48ZG47 / C4D17NK5 108045.00F21-C-Face άκαμπτο--PG659301.04ΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ€891.48
LEESON 108046.00 C4D17NK6 Μοτέρ DC | AJ2PVW 48ZG48 / C4D17NK6 108046.00F27-C-Face άκαμπτο--PG659301.04ΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ€981.46
LEESON 108047.00 C4D17NK7 Μοτέρ DC | AJ2PVX 48ZG49 / C4D17NK7 108047.00H39-C-Face άκαμπτο--PG659301.04ΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ€924.35
LEESON 108050.00 Κινητήρας χαμηλής τάσης, 0.33 HP, 24V, 1800 RPM, Πλαίσιο S56C, TENV | AJ2PVZ 48ZG52 / C4D17NK9 108050.00F13.513.5AΆκαμπτη βάση C0.25 kW10.77 "PG659301.04ΑΑναστρεπτός€936.80
LEESON 108051.00 C4D17NK10 Μοτέρ DC | AJ2PWA 48ZG53 / C4D17NK10 108051.00F20-C-Face άκαμπτο--PG659201.04ΑΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ€915.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 108048.00 C4D17FK7 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος
€1,326.08 /μονάδα