LEESON 107036.00 C4T17FZ52 Κινητήρας | AJ2PVG C4T17FZ52

LEESON 107036.00 C4T17FZ52 Κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2PVG Μοντέλο: 107036.00Cross Ref: C4T17FZ52

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,466.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΣυνέλευσηLO107036
ΚώδικαςK
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο2/1
Μονωτική κατηγορίαF4
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Αρ. ΣειράP1100
ΒάσηΆμεση έκπτωση
συσκευασίαB
Φάση3
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM133
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.3/4
Τύπος άξοναΠΑΡΑΛΛΗΛΟ
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • HPKW: 5
    • S. F Amps: 2.1 / 1.05
    • Πινακίδα: 080573
    • Overrlung Ld .: 500
    • Τύλιγμα: T5543
    • ΟΜΑΔΑ: 3 J
    • Χρώμα: M1305027.01

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνέλευσηκορνίζαΠλήρες φορτίοRPMΤιμή
LEESON 107025.00 C4T17FZ47 Κινητήρας | AJ2PUW C4T17FZ47 107025.00LO10702548Y1.6 / .818€2,370.86
LEESON 107026.00 C4T17FZ53 Κινητήρας | AJ2PUX C4T17FZ53 107026.00LO10702648Y1.6 / .826€2,228.61
LEESON 107028.00 C4T17FZ55 Κινητήρας | AJ2PUZ C4T17FZ55 107028.00LO10702848Y1.6 / .859-
RFQ
LEESON 107029.00 C4T17FZ56 Κινητήρας | AJ2PVA C4T17FZ56 107029.00LO10702948Y1.6 / .891€2,181.36
LEESON 107032.00 C4T17FZ48 Κινητήρας | AJ2PVC C4T17FZ48 107032.00LO10703248Y2/122€1,715.13
LEESON 107033.00 C4T17FZ49 Κινητήρας | AJ2PVD C4T17FZ49 107033.00LO10703348Y2/141€2,466.49
LEESON 107034.00 C4T17FZ50 Κινητήρας | AJ2PVE C4T17FZ50 107034.00LO10703448Y2/159€2,293.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 107036.00 C4T17FZ52 Κινητήρας
€2,466.49 /μονάδα