LEESON 107028.00 C4T17FZ55 Κινητήρας | AJ2PUZ C4T17FZ55

LEESON 107028.00 C4T17FZ55 Κινητήρας

Είδος: AJ2PUZ Μοντέλο: 107028.00Cross Ref: C4T17FZ55

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΣυνέλευσηLO107028
ΚώδικαςL
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο1.6 / .8
Μονωτική κατηγορίαF4
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Αρ. ΣειράP1100
ΒάσηΆμεση έκπτωση
συσκευασίαB
Φάση3
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM59
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.3/4
Τύπος άξοναΠΑΡΑΛΛΗΛΟ
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • HPKW: 33
    • S. F Amps: 1.7 / .85
    • Πινακίδα: 080573
    • Overrlung Ld .: 625
    • Τύλιγμα: T5542
    • ΟΜΑΔΑ: 3 I
    • Χρώμα: M1305027.01

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνέλευσηκορνίζαΠλήρες φορτίοRPMΤιμή
LEESON 107025.00 C4T17FZ47 Κινητήρας | AJ2PUW C4T17FZ47 107025.00LO10702548Y1.6 / .818€2,370.86
LEESON 107026.00 C4T17FZ53 Κινητήρας | AJ2PUX C4T17FZ53 107026.00LO10702648Y1.6 / .826€2,228.61
LEESON 107029.00 C4T17FZ56 Κινητήρας | AJ2PVA C4T17FZ56 107029.00LO10702948Y1.6 / .891€2,181.36
LEESON 107032.00 C4T17FZ48 Κινητήρας | AJ2PVC C4T17FZ48 107032.00LO10703248Y2/122€1,715.13
LEESON 107033.00 C4T17FZ49 Κινητήρας | AJ2PVD C4T17FZ49 107033.00LO10703348Y2/141€2,466.49
LEESON 107034.00 C4T17FZ50 Κινητήρας | AJ2PVE C4T17FZ50 107034.00LO10703448Y2/159€2,293.84
LEESON 107035.00 C4T17FZ51 Κινητήρας | AJ2PVF C4T17FZ51 107035.00LO10703548Y2/191€2,466.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 107028.00 C4T17FZ55 Κινητήρας