LEESON 103714.00 A4P11NZ75A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PTG A4P11NZ75A

LEESON 103714.00 A4P11NZ75A Κινητήρας γενικής χρήσης

Στοιχείο: AJ2PTG Μοντέλο: 103714.00Cross Ref: A4P11NZ75A

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςB
ΥπηρεσίεςN
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα48YZ
Πλήρες φορτίο3.2
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW. 187
ΛίπανσηMULTEMP SRL
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραA56227-52
ΒάσηΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΒΡΑΧΙΟΛΙ
συσκευασίαF
Φάση1
Συντελεστής ισχύος89.5
ΑπάτηΜΟΝΟ AUT LCK RTR
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1075
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
ΧαρακτηριστικάΠΛΕ;
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)23.83
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)31.12

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά Leeson - 191909.00 / A4P11NZ27A
    • Απόδοση 100%: 59.5
    • Απόδοση 75%: 56.8
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: A-92005-187
    • Τύλιγμα: PE4861979
    • ΟΜΑΔΑ: 1
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάκορνίζαΠλήρες φορτίοΤάσηHPkWΛίπανσηΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
LEESON 103720.00 A4P17NZ126A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PTN A4P17NZ126A 103720.00PN48Y5.4 / 2.7115 / 2301/2. 37MULTEMP SRL93.5€363.14
LEESON 103722.00 A4P11NZ79A Μοτέρ γενικής χρήσης | AJ2PTQ A4P11NZ79A 103722.00PN48Y5.71151/2. 37ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ94.5-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 103714.00 A4P11NZ75A Κινητήρας γενικής χρήσης