Μονοφασικός κινητήρας LEESON 101585.00 A4K17DR6G | AJ2PLN A4K17DR6G

LEESON 101585.00 A4K17DR6G Μονοφασικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2PLN Μοντέλο: 101585.00Cross Ref: A4K17DR6G

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€731.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοφασικός κινητήρας
ΣυνέλευσηLO101585
ΚώδικαςF
ΥπηρεσίεςN
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα48
Πλήρες φορτίο4.6
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW. 37
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραMEJ36RX
ΒάσηΑνθεκτική βάση
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος96
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.35
Shaft Dia.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάKD
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)23.16
Μήκος πλοίου (cm)40.94
Πλάτος πλοίου (cm)26.04

Λεπτομέρειες:

    • S. F Amps: 6
    • Απόδοση 100%: 76
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: A-92005-103
    • Τύλιγμα: BE48471
    • ΟΜΑΔΑ: 1
    • Χρώμα: ΠΡΑΣΙΝΟ - ΛΕΥΣΤΕΡΕΡΟ ΛΕΥΣΟΝ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΣυνέλευσηκορνίζαΣυντελεστής ισχύοςΧαρακτηριστικάΠλήρες φορτίοHPΜονωτική κατηγορίαΤιμή
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 101405.00 A4K17DR5H | AJ2PKR A4K17DR5H 101405.00CEJ67CVLO1014054894KD3.21/3F€951.75
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 101602.00 A4K17DR7F | AJ2PLP A4K17DR7F 101602.00CEJ67CVLO10160248Z96-D2.51/4F€441.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 101585.00 A4K17DR6G Μονοφασικός κινητήρας
€731.60 /μονάδα