LEESON 098379.00 C42D17FC31 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | AJ2PFY C42D17FC31

LEESON 098379.00 C42D17FC31 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος

Είδος: AJ2PFY Μοντέλο: 098379.00Cross Ref: C42D17FC31

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ DC
Ενισχυτές5
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
Αποδοτικότητα81.4%
ΠερίφραξηTEFC
Form Factor1.38
κορνίζα56C
HP1/2
Μονωτική κατηγορίαF
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΓ Πρόσωπο
συσκευασίαPG659201.04Β
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM1750
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Ροπή18 LB-ΙΝ
ΧαρακτηριστικάDF
Τάση90

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Αποτέλεσμα 100%: 81.4%
    • Πινακίδα: 081259
    • Τύλιγμα: D4721
    • ΟΜΑΔΑ: 1 Α
    • Υποομάδα: Α
    • Χρώμα: 305000.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 098379.00 C42D17FC31 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος