LCN 4040SE-STD 24V AL Πλησιέστερη πόρτα 24v Heavy Duty | AG3MHF 33MJ66

LCN 4040SE-STD 24V AL Door Closer Non-handed 24v Heavy Duty

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3MHF Μοντέλο: 4040SE-STD 24V ALCross Ref: 33MJ66

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,533.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα Closer
Υλικό βραχίοναΜαντεμένια
Τύπος βραχίοναΑρχικό
Πιο στενή απόδοσηΒαρέως
Πλησιέστερος τύποςΤυπικό καθήκον
Λειτουργία κλεισίματοςΥδραυλικός
ΧρώμαΑλουμίνιο
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος στέγασης3.5 "
Μήκος στέγασης12.25 "
Πλάτος στέγασης2.25 "
Πλάτος εσωτερικής πόρτας48 "
Μέγιστη. Άνοιγμα πόρταςΠτυχία 110
Στυλ συναρμολόγησηςΜεντεσές (Τραβήξτε) Πλευρά, Σταματήστε το Πρόσωπο
Powered By24V
Προβολή από το Wall2-1 / 4 "
Μέγεθος ελατηρίουΡυθμιζόμενο 1 έως 4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8302603000

Λεπτομέρειες:

    • Συναρμολόγηση υλικού (περιλαμβάνεται)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοPowered ByΤιμή
LCN 4040SE-STD 120V AL Πόρτα πιο κοντά 120v βαρέων καθηκόντων | AG3MXG 33MJ65 4040SE-STD 120V ΑΛ120V€1,529.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LCN 4040SE-STD 24V AL Door Closer Non-handed 24v Heavy Duty
€1,533.54 /μονάδα