Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LASCO 429010BC Σύζευξη 1 ίντσα Slip x Slip | AB6UWN 22FJ46

LASCO 429010BC Coupling 1 Inch Slip x Slip

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6UWN Μοντέλο: 429010 π.ΧCross Ref: 22FJ46

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΆσπρο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASTM
Τύπος σύνδεσηςΥποδοχή x Υποδοχή
Μήκος2.08 "
Μέγιστη. Πίεση450 psi @ 73 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1"
Πρόγραμμα40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
LASCO 429005BC Σύζευξη 1/2 ίντσας Slip x Slip | AB6UWP 22FJ48 429005BCΆσπροΥποδοχή x ΥποδοχήΣύζευξη1.67 "-1 / 2 "€0.42
LASCO 429020BC Σύζευξη 2 ιντσών Slip x Slip | AB6UWQ 22FJ50 429020BCΆσπροΥποδοχή x ΥποδοχήΣύζευξη2.84 "-2"€2.65
LASCO 429030 Σύζευξη 3 ιντσών Slip x Slip | AB6UWR 22FJ51 429030ΆσπροΥποδοχή x ΥποδοχήΣύζευξη4.21 "-3"€8.66
LASCO 429007BC Σύζευξη 3/4 ίντσας Ολίσθηση x Ολίσθηση | AB6UWT 22FJ53 429007BCΆσπροΥποδοχή x ΥποδοχήΣύζευξη1.7 "-3 / 4 "€0.55
LASCO 429040 Σύζευξη 4 ιντσών Slip x Slip | AB6UWU 22FJ54 429040ΆσπροΥποδοχή x ΥποδοχήΣύζευξη4.24 "-4"€9.86
LASCO 429060 Σύζευξη 6 ιντσών Slip x Slip | AB6UWV 22FJ55 429060ΆσπροΥποδοχή x ΥποδοχήΣύζευξη7.29 "-6"€29.48
LASCO 429101 Σύζευξη 3/4 x 1/2 ίντσα Slip x Slip | AB6UXL 22FK22 429101ΆσπροΥποδοχή x ΥποδοχήΣύζευξη1.68 "-3 / 4 "x 1 / 2"€0.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LASCO 429010BC Coupling 1 Inch Slip x Slip
€0.77 /μονάδα