Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LASCO 401060 Tee 6 ιντσών Slip x Slip x Slip | AB6UXY 22FL12

LASCO 401060 Μπλουζάκι 6 ιντσών Slip x Slip x Slip

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6UXY Μοντέλο: 401060Cross Ref: 22FL12

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€87.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTee
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΆσπρο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASTM
Τύπος σύνδεσηςΥποδοχή x Υποδοχή x Υποδοχή
Μήκος14.07 "
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα6"
Πρόγραμμα40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.871
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ3917400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
LASCO 401010BC Tee 1 ίντσα Slip x Slip x Slip | AB6UXR 22FK99 401010BCΆσπροΥποδοχή x Υποδοχή x Υποδοχή3.37 "450 psi @ 73 βαθμοί F1"€1.81
LASCO 401005BC Tee 1/2 ίντσα Slip x Slip x Slip | AB6UXT 22FL02 401005BCΆσπροΥποδοχή x Υποδοχή x Υποδοχή2.5 "-1 / 2 "€0.71
LASCO 401025 Tee 2-1 / 2 Inch Slip x Slip x Slip | AB6UXU 22FL04 401025ΆσπροΥποδοχή x Υποδοχή x Υποδοχή7"-2.5 "€14.10
LASCO 401020 Tee 2 ιντσών Slip x Slip x Slip | AB6UXV 22FL05 401020ΆσπροΥποδοχή x Υποδοχή x Υποδοχή5.25 "-2"€4.82
LASCO 401030 Μπλουζάκι 3 ιντσών Slip x Slip x Slip | AB6UXW 22FL06 401030ΆσπροΥποδοχή x Υποδοχή x Υποδοχή7.64 "-3"€22.86
LASCO 401007BC Μπλουζάκι 3/4 ιντσών Slip x Slip x Slip | AB6UXX 22FL08 401007BCΆσπροΥποδοχή x Υποδοχή x Υποδοχή2.72 "-3 / 4 "€0.97
LASCO 1401-005 Tee Insert 1/2 ίντσας PVC | AE9UQY 6MM67 1401-005ΓκρίΚύριο θέμα-200 psi @ 72 βαθμοί F1 / 2 "€2.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LASCO 401060 Μπλουζάκι 6 ιντσών Slip x Slip x Slip
€87.37 /μονάδα