Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LASCO 1407101 Μείωση αγκώνα ένθετο x Fnpt 3/4 x 1/2 ίντσα Pvc | AF7QLY 22FN73

LASCO 1407101 Μειωμένο ένθετο αγκώνα x Fnpt 3/4 x 1/2 ίντσα Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7QLY Μοντέλο: 1407101Cross Ref: 22FN73
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
€2.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση αγκώνα, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΕισαγωγή x FNPT
Μήκος2.58 "
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "x 1 / 2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ3917400090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
LASCO 1406101 Μείωση ένθετου αγκώνα 3/4 ίντσες x 1/2 ίντσες PVC | AF7QLW 22FN71 1406101Κύριο θέμα2.3 "3 / 4 "x 1 / 2"€2.53
LASCO 1406131 Μείωση αγκώνα 90 Ένθετο 1 ίντσα x 3/4 ίντσες PVC | AF7QLX 22FN72 1406131Κύριο θέμα2.35 "1 "x 3/4"€2.93
LASCO 1407131 Μείωση ένθετου αγκώνα x Fnpt 1 x 3/4 ιντσών Pvc | AF7QLZ 22FN75 1407131Εισαγωγή x FNPT2.86 "1 "x 3/4"€3.02
LASCO 1407167 Μείωση αγκώνα 90 βαθμός Εισαγωγή x Fnpt 1-1 / 4 x 3/4 ίντσες PVC | AF7QMA 22FN76 1407167Εισαγωγή x FNPT2.87 "1-1/4" x 3/4"€4.54
LASCO 1407168 Μείωση ένθετου αγκώνα x Fnpt 1-1 / 4 x 1 ίντσα Pvc | AF7QMB 22FN77 1407168Εισαγωγή x FNPT3.29 "1-1 / 4 "x 1"€4.54
LASCO 1407211 Reducing Elbow 90 Degree Insert x Fnpt 1-1 / 2 x 1in Pvc | AF7QMC 22FN78 1407211Εισαγωγή x FNPT3.46 "1-1 / 2 "x 1"€5.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LASCO 1407101 Μειωμένο ένθετο αγκώνα x Fnpt 3/4 x 1/2 ίντσα Pvc
€2.42 /μονάδα