LARSON ELECTRONICS LLC HAL-RSLED-240W LED Fixture 240W Tempered Glass | AF6XAH 20LN56

LARSON ELECTRONICS LLC Φωτιστικό LED HAL-RSLED-240W 240W Tempered Glass

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6XAH Μοντέλο: HAL-RSLED-240WCross Ref: 20LN56

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,974.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτιστικό επικινδυνότητας LED
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 βαθμοί έως 55 βαθμούς C
φινίρισμαΜαύρη
Τύπος εξαρτήματοςΕπικίνδυνη τοποθεσία
Βάση εξαρτήματος240
Ύψος23 63 / 64 "
Φινίρισμα στέγασηςΣκονισμένο με σκόνη
Στέγαση ΥλικόΧωρίς χαλκό αλουμίνιο
Ποσότητα λαμπτήρα0
Τύπος λάμπαςLED
Μήκος14 33 / 64 "
Υλικό φακούΣφυρήλατο γυαλί
ΒάσηΡυθμιζόμενο βραχίονα U
Τάση120 / 277 VAC
Πλάτος7 59 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.23
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ9405108020

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Υψηλή έξοδος LED, Εύκολη συντήρηση Τροφοδοτικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό φακούΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςφινίρισμαΒάσηΤάσηΠλάτοςΒάση εξαρτήματοςΎψοςΤιμή
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-36-25W-LED-1227-SP Επικίνδυνο φωτιστικό τοποθεσίας LED 25W | AF6WUH 20LN37 HAL-36-25W-LED-1227-SPΑκρυλικό-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς CΜαύρηΕπιφάνεια ή σε αναστολή120 / 240 VAC2 11 / 16 "251 53 / 64 "€1,290.58
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-36-25W-LED-1227-FL Επικίνδυνο φωτιστικό τοποθεσίας LED 25W | AF6WUJ 20LN38 HAL-36-25W-LED-1227-FLΑκρυλικό-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς CΜαύρηΕπιφάνεια ή σε αναστολή120 / 240 VAC2 11 / 16 "251 53 / 64 "€1,290.58
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-24-16W-LED-SP-12V Επικίνδυνο φωτιστικό τοποθεσίας LED 16W | AF6WUK 20LN39 HAL-24-16W-LED-SP-12VΑκρυλικό-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς CΜαύρηΕπιφάνεια ή σε αναστολή12 VDC2 11 / 16 "161 53 / 64 "€738.81
LARSON ELECTRONICS LLC EPLC2-HB-150LED-RT Επικίνδυνο φωτιστικό τοποθεσίας LED 150W | AF6WZB 20LN24 EPLC2-HB-150LED-RTΣφυρήλατο γυαλί-40 βαθμοί έως 65 βαθμούς CΓκρίΡυθμιζόμενο βραχίονα U120 / 277 VAC13 27 / 32 "1507 21 / 32 "€2,135.82
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-HB-240W-RSLED Επικίνδυνο φωτιστικό θέσης LED 240W | AF6WZC 20LN25 HAL-HB-240W-RSLEDΠολυανθρακικό-40 βαθμοί έως 55 βαθμούς CΜαύρηΕπιφάνεια και μενταγιόν120 / 277 VAC14 "24014 25 / 32 "€4,615.37
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-RSLED-240W LED Fixture 240W Πολυανθρακικό | AF6WZD 20LN26 HAL-RSLED-240WΠολυανθρακικό-40 βαθμοί έως 55 βαθμούς CΜαύρηΕπιφάνεια ή σε αναστολή120 / 277 VAC7 59 / 64 "24023 63 / 64 "€4,708.28
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-48-33W-LED-SP-12V Επικίνδυνο φωτιστικό τοποθεσίας LED 33W | AF6WZE 20LN27 HAL-48-33W-LED-SP-12VΑκρυλικό-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς CΜαύρηΕπιφάνεια ή σε αναστολή12 VDC2 11 / 16 "331 53 / 64 "€913.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC Φωτιστικό LED HAL-RSLED-240W 240W Tempered Glass
€5,974.98 /μονάδα