Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΑΜΠΑ SND-70/M Edge Pull Handle 304 Inox | AE2EAU 4WRW9

LAMP SND-70/M Edge Pull Handle 304 Inox

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2EAU Μοντέλο: SND-70/MCross Ref: 4Wrw9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαβή τραβήγματος άκρου
ΧρώμαΦυσικό
φινίρισμαΓυαλισμένο
Πιάσε Ντία.3 / 32 "
Ύψος λαβής43 / 64 "
Μήκος λαβής2-3 / 4 "
Πάχος λαβής3 / 32 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΤρύπες με σπείρωμα
Συνολικό μήκος2.75 "
συνολικό πλάτος2 23 / 64 "
Προβολή43 / 64 "
Βίδα μεγέθουςX 3.5 20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠιάσε Ντία.Συνολικό μήκοςΠροβολήΒίδα μεγέθουςΤιμή
ΛΑΜΠΑ SND-50/M Edge Pull Handle 304 Inox | AE2EAT 4WRW8 SND-50 / Μ45 / 64 "1 31 / 32 "1.5 "X 3.1 20€32.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LAMP SND-70/M Edge Pull Handle 304 Inox
€33.19 /μονάδα