Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΑΜΠΑ EK-S640/S Λαβή έλξης 316 Ανοξείδωτο Σατέν | AE2DXN 4WRJ8

LAMP EK-S640/S Λαβή έλξης 316 από ανοξείδωτο ατσάλι Satin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2DXN Μοντέλο: EK-S640/SCross Ref: 4WRJ8
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
€27.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραβήξτε τη λαβή
ΧρώμαΦυσικό
φινίρισμαΣατέν
Πιάσε Ντία.9 / 32 "
Ύψος λαβής9 / 32 "
Μήκος λαβής4-9 / 32 "
Πάχος λαβής9 / 32 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συναρμολόγηση Hole Center to Center4"
Τοποθέτηση ΤύποςΤρύπες με σπείρωμα
Συνολικό μήκος4 9 / 32 "
συνολικό πλάτος9 / 16 "
Προβολή1-17 / 64 "
Βίδα μεγέθους8-32
Βάθος νημάτων3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςφινίρισμαΠιάσε Ντία.ΠροβολήΒίδα μεγέθουςΒάθος νημάτωνυλικούΥλικόΤιμή
LAMP ECH-100 / M Λαβή λαβής 3-15 / 16 ίντσα AE2DXB 4WRH3 ECH-100 / Μ-Γυαλισμένο5 / 16 "1-37 / 64 "M5 x 287 / 16 "Περιλαμβάνεται303 από ανοξείδωτο ατσάλι€61.06
LAMP ECH-150 / M Τραβήξτε λαβή γυαλισμένο 5-29 / 32 ίντσες Ύψος | AE2DXD 4WRH5 ECH-150 / Μ5 / 16 "Γυαλισμένο5 / 16 "1-31 / 32 "M5 x 287 / 16 "Περιλαμβάνεται303 από ανοξείδωτο ατσάλι€80.22
LAMP EK-R635 / M Λαβή τραβήγματος Γυαλισμένο 3-1 / 2 ίντσα Ύψος | AE2DXE 4WRH6 EK-R635 / Μ9 / 16 "Γυαλισμένο9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Περιλαμβάνεται316 από ανοξείδωτο ατσάλι€27.08
LAMP EK-R635 / S Λαβή έλξης Σατέν 3-1 / 2 ίντσα Ύψος | AE2DXF 4WRH7 EK-R635 / S9 / 16 "Σατέν9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Περιλαμβάνεται316 από ανοξείδωτο ατσάλι€26.71
LAMP EK-R640 / M Λαβή τραβήγματος 316 Ανοξείδωτο γυαλισμένο | AE2DXG 4WRH8 EK-R640 / Μ9 / 16 "Γυαλισμένο9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Περιλαμβάνεται316 από ανοξείδωτο ατσάλι€29.30
LAMP EK-R640 / S Λαβή έλξης 316 από ανοξείδωτο ατσάλι σατέν | AE2DXH 4WRH9 EK-R640 / S9 / 16 "Σατέν9 / 32 "1-17 / 64 "8-323 / 8 "Περιλαμβάνεται316 από ανοξείδωτο ατσάλι€28.13
LAMP EK-R650 / S Λαβή τραβήγματος με σπείρωμα οπές σατέν | AE2DXJ 4WRJ2 EK-R650 / S9 / 16 "Σατέν9 / 32 "1-17 / 64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Περιλαμβάνεται316 από ανοξείδωτο ατσάλι€28.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LAMP EK-S640/S Λαβή έλξης 316 από ανοξείδωτο ατσάλι Satin
€27.97 /μονάδα